Acova - Plume EL commande RF, Beach Gold, 350W, H 1250 mm / L 400 mm - TGP-125-040/GFC-0272

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Plume EL commande RF, Beach Gold, 350W, H 1250 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 350 W

  • couleur - or

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537363672

Réf. Sonepar

00029736367

Réf. Fournisseur

TGP-125-040/GFC-0272

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

350 W

couleur:

or

largeur:

400 mm

hauteur:

1250 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Electrique commande radiofréquence RF, puissance 350W, hauteur 1250 mm, largeur 400 mm, couleur Beach Gold 0272

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande