Acova - Plume EL commande RF, Blue Grey, 350W, H 1250 mm / L 400 mm - TGP-125-040/GFC-7231
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 350 W
couleur - gris
largeur - 400 mm
hauteur - 1250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537363924
Réf. Sonepar
00029736392
Réf. Fournisseur
TGP-125-040/GFC-7231
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
350 W
couleur:
gris
largeur:
400 mm
hauteur:
1250 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Electrique commande radiofréquence RF, puissance 350W, hauteur 1250 mm, largeur 400 mm, couleur Blue Grey 7231
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande


