Acova - Plume EL commande RF, couleur, 1000 W , H 1890 mm / L 600 mm - TGP-190-060/GFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 600 mm
hauteur - 1890 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550067773
Réf. Sonepar
00029007930
Réf. Fournisseur
TGP-190-060/GFC
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
600 mm
hauteur:
1890 mm
profondeur:
46 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
autre
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
autre
matériau:
autre
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
16 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande
Quelques mots du fabricant :
Plume, le radiateur ultra-plat et très léger.


