Acova - Plume EL commande RF, Gentian Blue, 500W, H 1570 mm / L 500 mm - TGP-160-050/GFC-5210

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Plume EL commande RF, Gentian Blue, 500W, H 1570 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - bleu

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1570 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537364747

Réf. Sonepar

00029736474

Réf. Fournisseur

TGP-160-050/GFC-5210

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

bleu

largeur:

500 mm

hauteur:

1570 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Electrique commande radiofréquence RF, puissance 500W, hauteur 1570 mm, largeur 500 mm, couleur Gentian Blue 5210

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande