Acova - Plume EL commande RF, Inox Look, 1000W, H 1890 mm / L 600 mm - TGP-190-060/GFC-0332

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Plume EL commande RF, Inox Look, 1000W, H 1890 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - gris

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1890 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537365973

Réf. Sonepar

00029736597

Réf. Fournisseur

TGP-190-060/GFC-0332

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

gris

largeur:

600 mm

hauteur:

1890 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Electrique commande radiofréquence RF, puissance 1000W, hauteur 1890 mm, largeur 600 mm, couleur Inox Look 0332

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande