Acova - Plume EL commande RF, Volcanic, 500W, H 1890 mm / L 400 mm - TGP-190-040/GFC-0336

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Plume EL commande RF, Volcanic, 500W, H 1890 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - noir

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1890 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537365089

Réf. Sonepar

00029736508

Réf. Fournisseur

TGP-190-040/GFC-0336

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

noir

largeur:

400 mm

hauteur:

1890 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Electrique commande radiofréquence RF, puissance 500W, hauteur 1890 mm, largeur 400 mm, couleur Volcanic 0336

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande