Acova - Régate EC+Air, Edelweiss m. 0067, 411W, H 852 mm / L 500 mm - SX085-050IFSC-0067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 500 mm
hauteur - 852 mm
puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537881886
Réf. Sonepar
00029788188
Réf. Fournisseur
SX085-050IFSC-0067
Réf. Commerciale
Acova
couleur:
blanc
largeur:
500 mm
hauteur:
852 mm
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
Les Atouts de l'article:
Design sobre, intemporelÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France