Acova - Régate EC+Air, Golden Sand 0258, 625W, H 1370 mm / L 500 mm - SX137-050IFSC-0258


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 500 mm
hauteur - 1370 mm
puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537883316
Réf. Sonepar
00029788331
Réf. Fournisseur
SX137-050IFSC-0258
Réf. Commerciale
Acova
couleur:
autre
largeur:
500 mm
hauteur:
1370 mm
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude +Air, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 625W (dT50), hauteur 1370 mm, largeur 500 mm, Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Golden Sand 0258
Les Atouts de l'article:
Design sobre, intemporelÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Design sobre, intemporelÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France