Acova - Régate EC, Blanc RAL 9016, 656W, H 666 mm / L 1000 mm - SX-067-100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
666 mmlongueur:
1000 mmSpécificités essentielles
hauteur - 666 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 656 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3566550017549
Réf. Sonepar
00029001754
Réf. Fournisseur
SX-067-100
Réf. Commerciale
Acova
hauteur:
666 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
656 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
8
profondeur:
67 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
354 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
426 W
exposant N:
1.21
contenu en eau:
5.8 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, design classique et extra-plat.Nombreuses configurations (vertical, horizontal, claustra).Disponible en blanc et 46 couleurs Acova. Versions électrique, chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte
Quelques mots du fabricant :
Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.