Acova - Régate EC, couleur, 1479W, H 2147 mm / L 800 mm - SX-215-080C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2147 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1479 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3566550032740
Réf. Sonepar
00029003274
Réf. Fournisseur
SX-215-080C
Réf. Commerciale
Acova
hauteur:
2147 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1479 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
24
profondeur:
67 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
803 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
965 W
exposant N:
1.196
contenu en eau:
14.9 l
couleur standard:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.