Acova - Régate EC, couleur Anthracite Grey, 1019W , H 1851 mm / L 600 mm - SX-185-060C-7016

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EC, couleur Anthracite Grey, 1019W , H 1851 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1851 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1019 W

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537885037

Réf. Sonepar

00029788503

Réf. Fournisseur

SX-185-060C-7016

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1851 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1019 W

couleur:

autre

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude, puissance 1019W (dT50), hauteur 1851 mm , largeur 600 mm , raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Anthracite Grey 7016

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France