Acova - Régate EC, couleur Golden Sand, 1300W , H 1851 mm / L 800 mm - SX-185-080C-0258

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EC, couleur Golden Sand, 1300W , H 1851 mm / L 800 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1851 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1300 W

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537885198

Réf. Sonepar

00029788519

Réf. Fournisseur

SX-185-080C-0258

Marque

Acova

hauteur:

1851 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1300 W

couleur:

autre

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude, puissance 1300W (dT50), hauteur 1851 mm , largeur 800 mm , raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Golden Sand 0258

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France