Acova - Régate EC, couleur Titane, 504W , H 1037 mm / L 500 mm - SX-104-050C-0335


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 1037 mm 
- longueur - 500 mm 
- émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 504 W 
- couleur - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
7623537882340
Réf. Sonepar
00029788234
Réf. Fournisseur
SX-104-050C-0335
Marque
Acova
hauteur:
1037 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
504 W
couleur:
gris
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude, puissance 504W (dT50), hauteur 1037 mm , largeur 500 mm , raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Titane 0335
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France


