Acova - Régate EC Status, Blanc RAL 9016, 766W, H 1481 mm / L 500 mm - PX-148-050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
hauteur - 1481 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 766 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Régate Status
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3566550024684
Réf. Sonepar
00029002468
Réf. Fournisseur
PX-148-050
Marque
Acova
hauteur:
1481 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
766 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
20
profondeur:
67 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
408 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
493 W
exposant N:
1.235
contenu en eau:
8.5 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.





