Acova - Régate EC Status, couleur Beige Quartz, 1027W , H 2073 mm / L 500 mm - PX-207-050C-0523

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EC Status, couleur Beige Quartz, 1027W , H 2073 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2073 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1027 W

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537880667

Réf. Sonepar

00029788066

Réf. Fournisseur

PX-207-050C-0523

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

2073 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1027 W

couleur:

beige

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude Status, puissance 1027W (dT50), hauteur 2073 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Beige Quartz 0523

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France