Acova - Régate EL +Air, Blanc RAL 9016, 500W, H 880 mm / L 500 mm - TSX050-050IFS

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • forme du cadre - droit

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550031620

Réf. Sonepar

00029003162

Réf. Fournisseur

TSX050-050IFS

Marque

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

blanc

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

9

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

largeur:

500 mm

hauteur:

880 mm

profondeur:

106 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

contenu en eau:

3.7 l

avec purgeur d'air:

Non

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP24

poids:

16.5 kg

certifié NF électricité performance:

2 étoiles

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 500W , hauteur 880 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design sobre, intemporelÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur sèche-serviettes soufflant au design sobre.