Acova - Régate EL +Air, couleur, 1000W, H 1694 mm / L 500 mm - TSX100-050IFSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
forme du cadre - droit
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550033143
Réf. Sonepar
00029003314
Réf. Fournisseur
TSX100-050IFSC
Marque
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
autre
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
18
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
largeur:
500 mm
hauteur:
1694 mm
profondeur:
106 mm
avec ventilateur:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Oui
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
contenu en eau:
7.4 l
avec purgeur d'air:
Non
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP24
poids:
28.9 kg
certifié NF électricité performance:
2 étoiles
Les Atouts de l'article:
Design sobre, intemporelÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur sèche-serviettes soufflant au design sobre.







