Acova - Régate EL régulation IHD, couleur Black Matt, 1000W, H 1684 mm / L 500 mm - TSXSS100050EDAFC-0557
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - noir
largeur - 500 mm
hauteur - 1684 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7626918627455
Réf. Sonepar
00029862745
Réf. Fournisseur
TSXSS100050EDAFC-0557
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
noir
largeur:
500 mm
hauteur:
1684 mm


