Acova - Régate EL régulation IHD, couleur Bronze, 500W, H 870 mm / L 500 mm - TSXSS050050EDAFC-0276

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - marron
largeur - 500 mm
hauteur - 870 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7626918626366
Réf. Sonepar
00029862636
Réf. Fournisseur
TSXSS050050EDAFC-0276
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
marron
largeur:
500 mm
hauteur:
870 mm