Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Régate EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 1250W, H 1898 mm / L 600 mm - TSX-125-060

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

1250 W

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1898 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550018379

Réf. Sonepar

00029001837

Réf. Fournisseur

TSX-125-060

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1250 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

600 mm

hauteur:

1898 mm

profondeur:

75 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rectangulaire

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

nombre de tubes:

20

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

34.7 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1250W, hauteur 1898 mm, largeur 600 mm, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurBoitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.