Acova - Régate EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 1500W, H 1898 mm / L 800 mm - TSX-150-080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 800 mm
hauteur - 1898 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550018386
Réf. Sonepar
00029001838
Réf. Fournisseur
TSX-150-080
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1500 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
800 mm
hauteur:
1898 mm
profondeur:
75 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rectangulaire
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
nombre de tubes:
20
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
44.7 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurBoitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.



