Acova - Régate EL régulation TF, couleur, 1000W, H 1676 mm / L 500 mm - TSX-100-050C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - autre

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550032900

Réf. Sonepar

00029003290

Réf. Fournisseur

TSX-100-050C

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

autre

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

nombre de tubes:

18

avec ventilateur:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rectangulaire

largeur:

500 mm

hauteur:

1676 mm

profondeur:

75 mm

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

28 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1000W, hauteur 1676 mm, largeur 500 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurBoitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.