Acova - Régate EL régulation TF, couleur, 750W, H 1380 mm / L 500 mm - TSX-075-050C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - autre
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3566550032894
Réf. Sonepar
00029003289
Réf. Fournisseur
TSX-075-050C
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
autre
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
nombre de tubes:
14
avec ventilateur:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rectangulaire
largeur:
500 mm
hauteur:
1380 mm
profondeur:
75 mm
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
23 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurBoitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.