Acova - Régate EL régulation TF, couleur Pastel Green, 1250 W , H 1898 mm / L 600 mm - TSX-125-060C-6219
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W
couleur - vert
largeur - 600 mm
hauteur - 1898 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537867668
Réf. Sonepar
00029786766
Réf. Fournisseur
TSX-125-060C-6219
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1250 W
couleur:
vert
largeur:
600 mm
hauteur:
1898 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1250 W, hauteur 1898 mm, largeur 600 mm , couleur Pastel Green 6219
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurBoitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurBoitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France


