Acova - Régate EL régulation TF, couleur Umbra Grey, 1000 W , H 1676 mm / L 500 mm - TSX-100-050C-7222

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL régulation TF, couleur Umbra Grey, 1000 W , H 1676 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - gris

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1676 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537865800

Réf. Sonepar

00029786580

Réf. Fournisseur

TSX-100-050C-7222

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

gris

largeur:

500 mm

hauteur:

1676 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1000 W, hauteur 1676 mm, largeur 500 mm , couleur Umbra Grey 7222

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurBoitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France