Acova - Régate EL régulation TF, couleur White Quartz, 1500 W , H 1898 mm / L 800 mm - TSX-150-080C-0521
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W
couleur - blanc
largeur - 800 mm
hauteur - 1898 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537868931
Réf. Sonepar
00029786893
Réf. Fournisseur
TSX-150-080C-0521
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1500 W
couleur:
blanc
largeur:
800 mm
hauteur:
1898 mm
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurBoitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France


