Acova - Régate EL sans régul., couleur Anthracite Grey, 1500 W , H 1940 mm / L 800 mm - TSX-150-080/FC-7016

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL sans régul., couleur Anthracite Grey, 1500 W , H 1940 mm / L 800 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1940 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537868146

Réf. Sonepar

00029786814

Réf. Fournisseur

TSX-150-080/FC-7016

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1500 W

largeur:

800 mm

hauteur:

1940 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique sans régulation, puissance 1500 W, hauteur 1940 mm, largeur 800 mm , couleur Anthracite Grey 7016

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France