Acova - Régate EL sans régul., couleur Cuivre Martelé, 1000 W , H 1718 mm / L 500 mm - TSX-100-050/FC-0421

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL sans régul., couleur Cuivre Martelé, 1000 W , H 1718 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - autre

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1718 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537864681

Réf. Sonepar

00029786468

Réf. Fournisseur

TSX-100-050/FC-0421

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

autre

largeur:

500 mm

hauteur:

1718 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique sans régulation, puissance 1000 W, hauteur 1718 mm, largeur 500 mm , couleur Cuivre Martelé 0421

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France