Acova - Régate EL sans régul., couleur Traffic Black, 1000 W , H 1718 mm / L 500 mm - TSX-100-050/FC-9217
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - noir
largeur - 500 mm
hauteur - 1718 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537864971
Réf. Sonepar
00029786497
Réf. Fournisseur
TSX-100-050/FC-9217
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
noir
largeur:
500 mm
hauteur:
1718 mm
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France


