Acova - Régate EL sans régulation, Blanc RAL 9016, 1500W, H 1940 mm / L 800 mm - TSX-150-080/F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 800 mm
hauteur - 1940 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7630015208011
Réf. Sonepar
00029520801
Réf. Fournisseur
TSX-150-080/F
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1500 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
800 mm
hauteur:
1940 mm
profondeur:
67 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
forme du tube:
rectangulaire
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
nombre de tubes:
20
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Non
degré de brillance:
brillant
poids:
44.5 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.