Acova - Régate EL Status, régulation TF, couleur, 1000W, H 1528 mm / L 500 mm - TPX-100-050C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 1528 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Régate Status
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3566550033020
Réf. Sonepar
00029003302
Réf. Fournisseur
TPX-100-050C
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
1528 mm
profondeur:
75 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rectangulaire
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
nombre de tubes:
20
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
34 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.





