Acova - Régate EL Status, régulation TF, couleur, 600W, H 862 mm / L 500 mm - TPX-060-050C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • couleur - autre

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3566550033013

Réf. Sonepar

00029003301

Réf. Fournisseur

TPX-060-050C

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

couleur:

autre

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

nombre de tubes:

11

avec ventilateur:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rectangulaire

largeur:

500 mm

hauteur:

862 mm

profondeur:

75 mm

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

18 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique Status, régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 600W, hauteur 862 mm, largeur 500 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.