Acova - Régate EL Status, régulation TF, couleur Beige Grey, 600 W,H 862 mm / L 500 mm - TPX-060-050C-0267

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 600 W
couleur - gris
largeur - 500 mm
hauteur - 862 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Régate Status
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537857539
Réf. Sonepar
00029785753
Réf. Fournisseur
TPX-060-050C-0267
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
600 W
couleur:
gris
largeur:
500 mm
hauteur:
862 mm
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France


