Acova - Régate EL Status, régulation TF, couleur Traffic Black, 600W, H862 mm / L500 mm - TPX-060-050C-9217

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL Status, régulation TF, couleur Traffic Black, 600W, H862 mm / L500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • couleur - noir

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 862 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537857928

Réf. Sonepar

00029785792

Réf. Fournisseur

TPX-060-050C-9217

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

couleur:

noir

largeur:

500 mm

hauteur:

862 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique Status, régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 600 W, hauteur 862 mm, largeur 500 mm , couleur Traffic Black 9217

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France