Acova - Régate MX, régul. TF, Black Quartz, 1307W + 1500W , H 1898 mm / L 800 mm - ASX-185-080C-0550

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate MX, régul. TF, Black Quartz, 1307W + 1500W , H 1898 mm / L 800 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1898 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918771295

Réf. Sonepar

00029877129

Réf. Fournisseur

ASX-185-080C-0550

Marque

Acova

couleur:

noir

puissance d'entrée max. chauffage:

1500 W

largeur:

800 mm

hauteur:

1898 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1307W (dT50) + 1500W, hauteur 1898 mm , largeur 800 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur Black Quartz 0550

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France