Acova - Régate MX, régul. TF, Telegrey 4, 1479W + 1500W , H 2194 mm / L 800 mm - ASX-215-080C-7247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W
largeur - 800 mm
hauteur - 2194 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537894961
Réf. Sonepar
00029789496
Réf. Fournisseur
ASX-215-080C-7247
Marque
Acova
couleur:
gris
puissance d'entrée max. chauffage:
1500 W
largeur:
800 mm
hauteur:
2194 mm
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France


