Acova - Régate MX, régul. TF, White Aluminium, 980W + 1200W , H 1898 mm / L 600 mm - ASX-185-060C-9006

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate MX, régul. TF, White Aluminium, 980W + 1200W , H 1898 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1200 W

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1898 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537892172

Réf. Sonepar

00029789217

Réf. Fournisseur

ASX-185-060C-9006

Marque

Acova

couleur:

gris

puissance d'entrée max. chauffage:

1200 W

largeur:

600 mm

hauteur:

1898 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 980W (dT50) + 1200W, hauteur 1898 mm , largeur 600 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur White Aluminium 9006

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France