Acova - Régate MX régulation TF couleur, 583W + 600W , H1306 mm / L500 mm - ASX-126-050C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 600 W
puissance calorifique (nominale) - 583...583 W
pression de travail max. - 4 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550032771
Réf. Sonepar
00029003277
Réf. Fournisseur
ASX-126-050C
Marque
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
autre
puissance d'entrée max. chauffage:
600 W
puissance calorifique (nominale):
583...583 W
pression de travail max.:
4 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
13
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
largeur:
500 mm
hauteur:
1306 mm
profondeur:
75 mm
avec ventilateur:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Oui
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.249
contenu en eau:
5.34 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
poids:
15.2 kg
certifié NF électricité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.




