Acova - Régate MX régulation TF couleur, 691W + 900W , H1528 mm / L500 mm - ASX-148-050C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 900 W

  • puissance calorifique (nominale) - 691...691 W

  • pression de travail max. - 4 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550032788

Réf. Sonepar

00029003278

Réf. Fournisseur

ASX-148-050C

Marque

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

autre

puissance d'entrée max. chauffage:

900 W

puissance calorifique (nominale):

691...691 W

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

16

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

largeur:

500 mm

hauteur:

1528 mm

profondeur:

75 mm

avec ventilateur:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.235

contenu en eau:

6.58 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

poids:

18 kg

certifié NF électricité:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 691W (dT50) + 900W, hauteur 1528 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté gauche, Aller à gauche, couleur

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.