Acova - Régate MX sans régulation, Bronze, 377W + 300W , H 830 mm / L 500 mm - ASX-074-050/FC-0276

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate MX sans régulation, Bronze, 377W + 300W , H 830 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - marron

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 830 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537886676

Réf. Sonepar

00029788667

Réf. Fournisseur

ASX-074-050/FC-0276

Réf. Commerciale

Acova

couleur:

marron

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

largeur:

500 mm

hauteur:

830 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte sans régulation, puissance 377W (dT50) + 300W, hauteur 830 mm , largeur 500 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur Bronze 0276

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France