Acova - Régate MX sans régulation, Light Beige, 1479W + 1500W , H 2236 mm / L 800 mm - ASX-215-080/FC-0253

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate MX sans régulation, Light Beige, 1479W + 1500W , H 2236 mm / L 800 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 2236 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537893643

Réf. Sonepar

00029789364

Réf. Fournisseur

ASX-215-080/FC-0253

Marque

Acova

couleur:

autre

puissance d'entrée max. chauffage:

1500 W

largeur:

800 mm

hauteur:

2236 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte sans régulation, puissance 1479W (dT50) + 1500W, hauteur 2236 mm , largeur 800 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur Light Beige 0253

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France