Acova - Régate MX sans régulation, Pure White, 1307W + 1500W , H 1940 mm / L 800 mm - ASX-185-080/FC-9010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W
largeur - 800 mm
hauteur - 1940 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537892660
Réf. Sonepar
00029789266
Réf. Fournisseur
ASX-185-080/FC-9010
Réf. Commerciale
Acova
couleur:
blanc
puissance d'entrée max. chauffage:
1500 W
largeur:
800 mm
hauteur:
1940 mm
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France