Acova - Régate MX sans régulation, White Quartz, 691W + 900W , H 1570 mm / L 500 mm - ASX-148-050/FC-0521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 900 W
largeur - 500 mm
hauteur - 1570 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537889585
Réf. Sonepar
00029788958
Réf. Fournisseur
ASX-148-050/FC-0521
Marque
Acova
couleur:
blanc
puissance d'entrée max. chauffage:
900 W
largeur:
500 mm
hauteur:
1570 mm
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France


