Acova - Régate Twist Air EC droite, Anthracite Grey 7016, 594W, H 1280 mm / L 550 mm - XRR128-055IFSC-7016

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate Twist Air EC droite, Anthracite Grey 7016, 594W, H 1280 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1280 mm

  • puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537839016

Réf. Sonepar

00029783901

Réf. Fournisseur

XRR128-055IFSC-7016

Marque

Acova

couleur:

autre

largeur:

550 mm

hauteur:

1280 mm

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Twist Air Eau Chaude droite,commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 594W (dT50), hauteur 1280 mm, largeur 550 mm, robinetterie monopoint équerre fournie, couleur Anthracite Grey 7016

Les Atouts de l'article:

Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France