Acova - Régate Twist Air EC droite, Blanc RAL 9016, 429W, H 902 mm / L 550 mm - XRR090-055IFS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - droite
couleur - blanc
pression de travail max. - 4 bar
forme du cadre - droit
pivotant - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Régate Twist Air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7613367625446
Réf. Sonepar
00029006022
Réf. Fournisseur
XRR090-055IFS
Réf. Commerciale
Acova
position du collecteur:
droite
couleur:
blanc
pression de travail max.:
4 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Oui
nombre de tubes:
9
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
largeur:
550 mm
hauteur:
902 mm
profondeur:
115 mm
avec ventilateur:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Oui
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Oui
exposant N:
1.235
contenu en eau:
4.01 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
livré avec robinetterie manuelle:
Oui
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
poids:
15.3 kg
certifié NF eau-chaude:
Oui
Les Atouts de l'article:
Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur malin avec son soufflant et sa fonction pivotante.