Acova - Régate Twist Air EC droite, couleur, 809W, H 1773 mm / L 550 mm - XRR177-055IFSC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - droite

  • couleur - autre

  • pression de travail max. - 4 bar

  • forme du cadre - droit

  • pivotant - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550060279

Réf. Sonepar

00029006027

Réf. Fournisseur

XRR177-055IFSC

Réf. Commerciale

Acova

position du collecteur:

droite

couleur:

autre

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Oui

nombre de tubes:

18

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

largeur:

550 mm

hauteur:

1773 mm

profondeur:

115 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Oui

exposant N:

1.263

contenu en eau:

8.18 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Oui

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

poids:

25.2 kg

certifié NF eau-chaude:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Twist Air Eau Chaude commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 809W (dT50), hauteur 1773 mm, largeur 550 mm, raccordement monopoint, robinetterie monopoint équerre fournie, couleur

Les Atouts de l'article:

Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur malin avec son soufflant et sa fonction pivotante.