Acova - Régate Twist Air EC gauche, Blanc RAL 9016, 429W, H 902 mm / L 550 mm - XRL090-055IFS

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - gauche

  • couleur - blanc

  • pression de travail max. - 4 bar

  • forme du cadre - droit

  • pivotant - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367625439

Réf. Sonepar

00029006016

Réf. Fournisseur

XRL090-055IFS

Réf. Commerciale

Acova

position du collecteur:

gauche

couleur:

blanc

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Oui

nombre de tubes:

9

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

largeur:

550 mm

hauteur:

902 mm

profondeur:

115 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Oui

exposant N:

1.235

contenu en eau:

4.01 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Oui

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

poids:

15.3 kg

certifié NF eau-chaude:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Twist Air Eau Chaude commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 429W (dT50), hauteur 902 mm, largeur 550 mm, raccordement monopoint, robinetterie monopoint équerre fournie, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes : acier à tubes plats, fonction pivotante et soufflant. Asymétrie et ouverture pour pose et entretien faciles. Chauffage immédiat à la demande. Disponible en blanc, 46 couleurs Acova, version électrique ou chauffage central

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur malin avec son soufflant et sa fonction pivotante.