Acova - Régate Twist Air EL gauche, Golden Sand, 500W , H 874 mm / L 550 mm - TXCL050-055IFSC-0258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
largeur - 550 mm
hauteur - 874 mm
puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Régate Twist Air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7623537834004
Réf. Sonepar
00029783400
Réf. Fournisseur
TXCL050-055IFSC-0258
Réf. Commerciale
Acova
couleur:
autre
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
largeur:
550 mm
hauteur:
874 mm
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
Les Atouts de l'article:
Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainFonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France