Acova - Striane EC H double, Blanc RAL 9016, 2254W , H 725 mm / L 1400 mm - VTD-072-140

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Striane EC H double, Blanc RAL 9016, 2254W , H 725 mm / L 1400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 725 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2254 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367666531

Réf. Sonepar

00029001035

Réf. Fournisseur

VTD-072-140

Marque

Acova

hauteur:

725 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2254 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

38

profondeur:

56 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

horizontal

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1174 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

1429 W

exposant N:

1.277

contenu en eau:

9.5 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Striane Eau Chaude horizontal double, puissance 2254W (dT50), hauteur 725 mm, largeur 1400 mm, 38 éléments, raccordement 1276, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Une ligne toute en finesseDouble épaisseur de tubes pour une puissance accrueParfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreParticulièrement adapté aux installations basse températurePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Quelques mots du fabricant :

Une ligne audacieuse toute en finesse.