Acova - Striane EC H simple, Blanc RAL 9016, 678W , H 725 mm / L 600 mm - VT-072-060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 725 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 678 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7613367666357
Réf. Sonepar
00029001011
Réf. Fournisseur
VT-072-060
Réf. Commerciale
Acova
hauteur:
725 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
678 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
38
profondeur:
47 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
montage:
horizontal
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
353 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
430 W
exposant N:
1.277
contenu en eau:
2.4 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Une ligne toute en finesse, faible épaisseurParfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreParticulièrement adapté aux installations basse températurePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Quelques mots du fabricant :
Une ligne audacieuse toute en finesse.